Nasadka udarowa z napędem 1/2 cala, calowa, sześciokątna, krótka
Nasadka udarowa z napędem 1/2 cala, sześciokątna, krótka
NASADKA UDAR.1/2CAL-KROT.6KT.CAL.SWS7/8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z otworem na zawleczkę i rowkiem na pierścień O-ring
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar klucza | 7/8 cala |
Rodzaj napędu | Do sześciokąta zewnętrznego |
Długość (L1) | 38 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 32 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 30 mm |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 13 mm |
Materiał | Chrom, molibden |
Powłoka | Fosfatowana |