Nasadka udarowa z napędem 1/2 cala, calowa, sześciokątna, krótka

Nasadka udarowa z napędem 1/2 cala, sześciokątna, krótka
NASADKA UDAR.1/2CALA-KROTK.6KT-CAL SW1/2

Nr art. 071413 451

EAN 4062856385508

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nasadka udarowa z napędem 1/2 cala, calowa, sześciokątna, krótka

Nr art. 071413 451
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
Do wszystkich standardowych zakrętarek pneumatycznych i elektrycznych

Z otworem na zawleczkę i rowkiem na pierścień O-ring

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

1/2 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar klucza

1/2 cala

Rodzaj napędu

Do sześciokąta zewnętrznego

Długość (L1)

38 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

20 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2)

24 mm

Głębokość klucza nasadowego (t)

7 mm

Materiał

Chrom, molibden

Powłoka

Fosfatowana