Nasadka w gniazdem spiralnym 1/2 cala
Nasadka spiralna 1/2 cala
WYKRĘTAK KRÓTKI HEX-WS13-L28-D4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Precyzyjnie wyprodukowany, stożkowy profil spiralny
Końcówka 1/2 cala, rozmiar 16–21
Wszystkie nasadki są przystosowane do klucza w celu dopasowania do zewnętrznych końcówek
Zestaw dostarczany w kasetce metalowej z wysokiej jakości z pianką gwarantującą utrzymanie zawartości
Do wkrętaków udarowych
Łatwe wykręcanie nieizolowanych śrub lub nakrętek
dzięki stożkowemu, spiralnemu profilowi
Znaczna oszczędność czasu
dzięki szybkiemu poluzowaniu, bez konieczności nagrzewania lub wiercenia
Idealne rozwiązanie do prętów lub trzpieni gwintowanych
dzięki możliwości regulacji zewnętrznego momentu obrotowego
Materiały dodatkowe(X)
Do napraw i demontażu we wszystkich warsztatach obsługujących samochody osobowe/dostawcze, zakładach ślusarskich i zakładach zajmujących się obróbką metali.
Mocowanie | 1/2 cala |
Średnica | 19 mm |
Rozmiar klucza | 26 mm |
Długość | 36 mm |