Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Neodym Kegelmagnet

Kegelmagnet
KGLMAGN-F.WHTEBRD-SILBR-D12-H16

Art.-Nr. 0957575920
EAN 4062856487769

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Kegelmagnet ermöglicht als flexible Fixierhilfe das Anbringen von Dokumenten, Plakaten und Notizzetteln an magnetischen Flächen wie Whiteboards und anderen magnetischen Gegenständen.

Organisation


Gewünschte Visualisierungen sind mit Hilfe des Kegelmagnetes leicht zu organisieren. Durch die Form besonders gut zu greifen.



Flexibilität


Der Kegelmagnet bietet durch seine Magnetfunktion hohe Flexibilität im Anbringen und Abhängen von diversen Sachen. Eine weitere Möglichkeit ist das Spannen einer Schnur oder Drahtes zwischen zwei Magneten. So kann man z.B. Bilder oder Dokumente befestigen.



Aufbewahrung


Der Kegelmagnet kann durch seine Magnetfunktion bei Nichtnutzung an einer beliebigen Stelle der Magnetfläche aufbewahrt werden.

Hinweis

Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Anwendungsgebiet umfasst jegliche magnetischen Oberflächen wie beispielsweise Whiteboards.

Werkstoff

Stahl

Durchmesser

12 mm

Höhe

16 mm

Farbe

Hellsilber

Traglast

3,5 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen