Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Netzteil

Netzteil für Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA 4K C+R
NETZTEIL-LEUCHT-AKKU-(NOVA-4K-C+R)

Art.-Nr. 0827981219
EAN 4056807893778

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

für Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA 4K C+R
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung min./max.

100 / 240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Schutzart IP

IP 20

Kabeltyp

H05RN-F2x0,75 mm²

Leitungslänge

5 m

Steckertyp

F

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen