Netzteil WLH 1+1 AC/R für Akku-LED-Handleuchte WLH 1+1 AC/R
Netzteil für Akku-LED-Handleuchte WLH 1+1 AC/R
ET-NETZTEIL-LEUCHT-AKKU-(WLH1-1 AC/R)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Kabeltyp | H05BQ-F2x1,0 mm² |
Leitungslänge | 5 m |
Schutzart IP | IP 20 |
Nennspannung min./max. | 100 / 240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |