Neutralizator zapachów PERFECT

Neutralizator zapachów PERFECT
NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW-PERFECT-1LTR

Nr art. 0890700034

EAN 4099618460722

Ceny dostępne po zalogowaniu
Neutralizator zapachów PERFECT

Nr art. 0890700034
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
Zapewnia przyjemny zapach
  • Neutralizator niezawodnie i trwale eliminuje natrętne i nieprzyjemne zapachy, takie jak zapach dymu papierosowego, zapachy zwierząt, pot itp.

  • Nie maskuje nieprzyjemnego zapachu, ale neutralizuje go na stałe i zapewnia przyjemny świeży zapach

  • Może być również stosowany jako spray do pomieszczeń
Uwaga

Sprawdź trwałość kolorów tekstyliów w niezauważalnym miejscu.

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak usługi te są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do wszystkich tapicerek, tkanin, butów, dywanów, odzieży itp.

Instrukcja

Zacząć od delikatnego spryskania powierzchni z odległości ok. 30 cm tak, aby nie doszło do nasiąknięcia. Jeśli nieprzyjemny zapach jest silny, powtórzyć proces. Rozprowadzić równomiernie szmatką po skórzanych powierzchniach.

Zawartość

1 l

Pojemnik

Butelka

Zapach

Cytrynowy

Kolor

Bezbarwny

Baza chemiczna

Mieszanka wodna

Wartość pH / warunki

6,5 / W temp. 20°C

Gęstość/warunki

1,005 g/cm³ / 20°C

Przechowywanie od daty produkcji

5 lata

Nie zawiera AOX

Tak

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Butelka z atomizerem

SPRYSKIWACZ Z ATOMIZEREM - 500 ML

Umożliwia łatwe użycie płynów
x 1 szt.
Zestaw spryskiwaczy

3 ATOMIZERY-DO PREP.CZYSZCZ./KONSERW.1L

Zestaw spryskiwaczy do nakładania środków czyszczących i produktów do pielęgnacji z pojemników o pojemności 1 l
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 6
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 6
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 6
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 6
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 6
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań