Nit do rur
DIN 7340 typ B stal ocynkowana
NIT RURK-DIN7340-B-(A2K)-8X0,75X8
Nr art. 0924063808
EAN 4049557546674
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Kształt | B |
Średnica znamionowa (d1) | 8 mm |
Średnica łba (d2) | 12 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,4 mm |
Długość (l1) | 8 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1,500 g |
Grubość ścianki (s) | 0,75 mm |
DIN | 7340 |