Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1

Plastic expanding rivet without cap multiple slits
MP-VW/AUDI-PLA-EXPNDRRIV-TRANSP

Nr art. 0501101652
EAN 4047376499775

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Szybkie mocowanie do blachy, tektury i tworzywa sztucznego

  • Do użytku w branży motoryzacyjnej i wszelkich zastosowań wymagających materiałów mocujących

Min./maks. średnica wierconego otworu

5,90-7,10 mm

Min./maks. grubość zamocowania

2,00-8,00 mm

Średnica łba (B)

10.00 mm

Wysokość łba (C)

2.00 mm

Długość poniżej główki

12.00 mm

Kolor

Bezbarwny

Materiał

PA 6 - poliamid

Pasuje do pojazdów produkcji

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Citroen, Peugeot, Mercedes, smart

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

N0385011, A0009902592

miejsce instalacji

Tylny zderzak, Uniwersalne, Układ hamulcowy

Długość trzpienia rozprężającego (D)

12.00 mm

Średnica trzpienia rozprężnego (A)

5.80 mm

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej 2

A0009908392, N0388012, 697203,