Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1

Plastic expanding rivet without cap multiple slits
MP-VW/AUDI-SPREADINGRIVET-PLA

Nr art. 05009377

EAN 4011231431125

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1

Nr art. 05009377

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Szybkie mocowanie do blachy, tektury i tworzywa sztucznego

  • Do użytku w branży motoryzacyjnej i wszelkich zastosowań wymagających materiałów mocujących

Min./maks. średnica wierconego otworu

8,00-8,20 mm

Min./maks. grubość zamocowania

3,40-5,00 mm

Średnica łba (A)

12,50 mm

Wysokość łba (B)

1,00 mm

Długość poniżej główki (C)

11,00 mm

Kolor

Ciemnoszary

Materiał

Poliamid - PA 66

Pasuje do pojazdów produkcji

Audi, Ford, Mercedes, Seat, Skoda, Uniwersalny, Volkswagen

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

N0385501, 7200671

miejsce instalacji

Tylny zderzak, Trim strip, Wheel arch, Nadwozie, Uniwersalne