Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1

SPINKA-CITR/PEUG-KST-SCHWARZ-(4-4,2MM)

Nr art. 0501121118

EAN 4046778488066

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1

Nr art. 0501121118

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Szybkie mocowanie do blachy, tektury i tworzywa sztucznego

  • Do użytku w branży motoryzacyjnej i wszelkich zastosowań wymagających materiałów mocujących

Min./maks. średnica wierconego otworu

4,00-4,20 mm

Min./maks. grubość zamocowania

2,00-6,00 mm

Średnica łba (A)

8,00 mm

Wysokość łba (B)

1,00 mm

Długość poniżej główki (C)

8,50 mm

Kolor

Czarny

Materiał

Polioksymetylen

Pasuje do pojazdów produkcji

Citroen, Peugeot, Mercedes, smart, Renault

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

9608351380, A0019902492, 7703072224, 697224

miejsce instalacji

Nadwozie, Interior, Przedni zderzak, Uniwersalne