Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1
SPINKA-NIT-KST-VW/AUDI-OPEL-(7,9-8,5MM)
Nr art. 0501101000
EAN 4011231432412
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
- Szybkie mocowanie do blachy, tektury i tworzywa sztucznego
- Do użytku w branży motoryzacyjnej i wszelkich zastosowań wymagających materiałów mocujących
![]() | |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 7,90-8,50 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 4,00-7,00 mm |
Średnica łba (A) | 16,00 mm |
Wysokość łba (B) | 2,00 mm |
Długość poniżej główki (C) | 12,00 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | Poliamid - PA 66 |
Pasuje do pojazdów produkcji | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes, smart, Opel, Porsche, Saab |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 16186729901C, 51471916670, 6136889, A0009902992, 1104880, 92152321, N038549101C, 90087290, N0385494, A1149900192, N0385494 |
miejsce instalacji | Nadwozie, Uniwersalne, Interior, Komora silnika, Przedni zderzak, Tylny zderzak |