Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1

SPINKA TAPICER-NIT SPECJ-KST- PEUGEOT

Nr art. 0500718

EAN 4047376891531

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1

Nr art. 0500718

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Szybkie mocowanie do blachy, tektury i tworzywa sztucznego

  • Do użytku w branży motoryzacyjnej i wszelkich zastosowań wymagających materiałów mocujących

Min./maks. średnica wierconego otworu

2,00-6,00 mm

Min./maks. grubość zamocowania

2,00-6,00 mm

Średnica łba (A)

13,00 mm

Wysokość łba (B)

2,00 mm

Długość poniżej główki (C)

10,00 mm

Kolor

Czarny

Materiał

Poliamid - PA 66

Pasuje do pojazdów produkcji

Citroen, Peugeot, Uniwersalny

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

697202, 6990C4,

miejsce instalacji

Trim strip, Wheel arch, Interior, Nadwozie