Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1
SPINKA TAPICERSKA -KST-OPEL-(5,9-7,1MM)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
- Szybkie mocowanie do blachy, tektury i tworzywa sztucznego
- Do użytku w branży motoryzacyjnej i wszelkich zastosowań wymagających materiałów mocujących
![]() | |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 5,90-7,10 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 2,00-8,00 mm |
Średnica łba (A) | 10,00 mm |
Wysokość łba (B) | 2,00 mm |
Długość poniżej główki (C) | 12,00 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | PA 6 - poliamid |
Pasuje do pojazdów produkcji | Opel, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Renault |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | N0385012, 1719242, 7703072172, 90058826, 90262367, 1404926 |
miejsce instalacji | Trim strip, Nadwozie, Interior, Komora silnika, Uniwersalne |