Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1

SPINKA TAPICERSKA NIT-KST-OPEL-7,8MM

Nr art. 0501103015

EAN 4024835829878

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1

Nr art. 0501103015

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Szybkie mocowanie do blachy, tektury i tworzywa sztucznego

  • Do użytku w branży motoryzacyjnej i wszelkich zastosowań wymagających materiałów mocujących

Min./maks. średnica wierconego otworu

8,00-8,00 mm

Min./maks. grubość zamocowania

0,70-2,00 mm

Średnica łba (A)

16,00 mm

Wysokość łba (B)

2,00 mm

Długość poniżej główki (C)

10,50 mm

Kolor

Czarny

Materiał

PA 6 - poliamid

Pasuje do pojazdów produkcji

Chevrolet, Daewoo, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Opel, Saab

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

94530507, 1719245, 90138810, 51751429

miejsce instalacji

Nadwozie, Komora silnika, Uniwersalne