Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1
SPINKA TAP.OPEL-KST-CZARNA-(5,5-6,4MM)
Nr art. 0501103035
EAN 4047376897342
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
- Szybkie mocowanie do blachy, tektury i tworzywa sztucznego
- Do użytku w branży motoryzacyjnej i wszelkich zastosowań wymagających materiałów mocujących
![]() | |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 5,50-6,40 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 2,50-7,00 mm |
Średnica łba (A) | 16,00 mm |
Wysokość łba (B) | 2,00 mm |
Długość poniżej główki (C) | 11,00 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | Poliamid - PA 66 |
Pasuje do pojazdów produkcji | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco, Ford, Mercedes, smart, Opel, Volvo |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | N10219501, 500355891, 1009164, A0009905592, 2317703, 3923475, N10219502, W703904S300, 90116376 |
miejsce instalacji | Przedni zderzak, Tylny zderzak, Uniwersalne, Interior, Komora silnika |