Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1
SPINKARZNT-KST-MB-(5,0-5,5MM)
Nr art. 050052314
EAN 4047376891203
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
- Szybkie mocowanie do blachy, tektury i tworzywa sztucznego
- Do użytku w branży motoryzacyjnej i wszelkich zastosowań wymagających materiałów mocujących
![]() | |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 5,00-5,50 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 3,00-8,00 mm |
Średnica łba (A) | 10,00 mm |
Wysokość łba (B) | 2,00 mm |
Długość poniżej główki (C) | 11,50 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | PA 6 - poliamid |
Pasuje do pojazdów produkcji | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, BMW, Citroen, Peugeot, Mercedes, smart, MINI, Renault |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | N10259301, 51161881149, 7903072170, A0009903492, 07149807127, 07149807127, 1L0853934, 697210 |
miejsce instalacji | Interior, Tylny zderzak, Uniwersalne, Cladding, Trim strip, Cover, Nadwozie, Komora silnika, Podwozie, Przedni zderzak |