Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1
SPINKARZNT-KST-VOLVO-(5,0-5,3MM)
Nr art. 050012428
EAN 4047376890671
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
- Szybkie mocowanie do blachy, tektury i tworzywa sztucznego
- Do użytku w branży motoryzacyjnej i wszelkich zastosowań wymagających materiałów mocujących
![]() | |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 5,00-5,20 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 1,50-5,00 mm |
Średnica łba (A) | 10,00 mm |
Wysokość łba (B) | 2,00 mm |
Długość poniżej główki (C) | 7,50 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | Poliamid - PA 12 |
Pasuje do pojazdów produkcji | Citroen, Peugeot, Mercedes, smart, Opel, Renault, Volvo |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 7903072116, A0009900392, 167935, 7703072173, 947098 |
miejsce instalacji | Uniwersalne, Interior, Trim strip, Nadwozie, Cladding |