Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 2

Plastic expanding rivet without cap with fluting
EXPNDRRIV-PLA-BMW-BUMPER-BLACK-HDD20,0

Nr art. 0501105063

EAN 4024835488532

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 2

Nr art. 0501105063

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Podstawa podobna do kołka jodłowego, bez nasadki
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Szybkie mocowanie do blachy, tektury i tworzywa sztucznego

  • Do użytku w branży motoryzacyjnej i wszelkich zastosowań wymagających materiałów mocujących

Min./maks. średnica wierconego otworu

6,00-6,20 mm

Min./maks. grubość zamocowania

2,00-10,00 mm

Średnica łba (A)

20,00 mm

Wysokość łba (B)

2,00 mm

Długość poniżej główki (C)

14,50 mm

Kolor

Czarny

Materiał

Poliamid - PA 66

Pasuje do pojazdów produkcji

BMW, MINI

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

51111944537

miejsce instalacji

Przedni zderzak