Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 3

SPINKA TAPICERSKA-KST-MB/BMW

Nr art. 0500201404
EAN 4045989365807

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Podstawa podobna do kołka jodłowego

Prosty montaż i demontaż


Możliwość ręcznego montażu



Doskonałe mocowanie i bezpieczne spasowanie w elemencie docelowym

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowania do blachy

Min./maks. średnica wierconego otworu

8,00-8,20 mm

Min./maks. grubość zamocowania

3,00-10,00 mm

Średnica łba (B)

20.00 mm

Wysokość łba (C)

3.30 mm

Długość poniżej główki

14.00 mm

Kolor

Czarny

Materiał

PA 6 - poliamid

Pasuje do pojazdów produkcji

Mercedes, MINI, Mitsubishi, Volvo, BMW

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

51471911992, A2019900292, M820141, 30820141

miejsce instalacji

Uniwersalne, Komora silnika, Interior

Średnica trzpienia rozprężnego (A)

8.70 mm

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej 2

A2019900292/9051