Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 3
SPINKA TAPICERSKA-NIT -PA6.6-CZARNY
Nr art. 0501105064
EAN 4024835488563
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Prosty montaż i demontaż
Możliwość ręcznego montażu
Doskonałe mocowanie i bezpieczne spasowanie w elemencie docelowym
Materiały dodatkowe(X)
Mocowania do blachy
![]() | |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 6-6,2 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 2-10 mm |
Średnica łba (A) | 15 mm |
Wysokość łba (B) | 3,5 mm |
Długość poniżej główki (C) | 15,00 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | Poliamid - PA 66 |
Pasuje do pojazdów produkcji | Uniwersalny |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | N90359101, 51111908077, A0009905492 |
miejsce instalacji | Nadwozie |