Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 3

SPINKA TAPICERSKA-PA6.6- CZARNA

Nr art. 0501121190

EAN 4049557645438

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 3

Nr art. 0501121190

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Podstawa podobna do kołka jodłowego

Prosty montaż i demontaż


Możliwość ręcznego montażu



Doskonałe mocowanie i bezpieczne spasowanie w elemencie docelowym

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowania do blachy

Min./maks. średnica wierconego otworu

8,05-8,30 mm

Min./maks. grubość zamocowania

2,00-7,50 mm

Średnica łba (A)

20,00 mm

Wysokość łba (B)

3,20 mm

Długość poniżej główki (C)

14,00 mm

Kolor

Czarny

Materiał

Poliamid - PA 66

Pasuje do pojazdów produkcji

Audi, Volkswagen, Citroen, Peugeot, Porsche

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

9648975680, 1609267280, 856553,

miejsce instalacji

Uniwersalne