Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 3

SPINKA TAPICERSKA-PLA-PA66-CZARNA

Nr art. 0500300006
EAN 4065746639903

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Podstawa podobna do kołka jodłowego

Prosty montaż i demontaż


Możliwość ręcznego montażu



Doskonałe mocowanie i bezpieczne spasowanie w elemencie docelowym

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowania do blachy

Min./maks. średnica wierconego otworu

7,20-7,20 mm

Min./maks. grubość zamocowania

2,00-10,00 mm

Średnica łba (B)

8.00 mm

Wysokość łba (C)

1.50 mm

Długość poniżej główki

18.50 mm

Kolor

Czarny

Materiał

Poliamid - PA 66

Pasuje do pojazdów produkcji

Mercedes, smart

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

A1249900492, 1249900492

miejsce instalacji

Uniwersalne