Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 4
NIT ROZPREZNY-PLA-POM-CZARNY
Nr art. 0500300019
EAN 4065746640503
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Prosty montaż i demontaż
Możliwość ręcznego montażu
Doskonałe mocowanie i bezpieczne spasowanie w elemencie docelowym
Materiały dodatkowe(X)
Mocowania do blachy
![]() | |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 7,00-7,20 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 8,00-8,20 mm |
Średnica łba (A) | 19,00 mm |
Wysokość łba (B) | 4,00 mm |
Długość poniżej główki (C) | 8,20 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | Polioksymetylen |
Pasuje do pojazdów produkcji | Toyota |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 9046707211 |
miejsce instalacji | Uniwersalne |