Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 4
SPINKA TAPICERSKA-CITR/PEUG-KST-CZARNA
Nr art. 0501121121
EAN 4047376898110
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Prosty montaż i demontaż
Możliwość ręcznego montażu
Doskonałe mocowanie i bezpieczne spasowanie w elemencie docelowym
Materiały dodatkowe(X)
Mocowania do blachy
![]() | |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 6,50-6,50 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 3,80-6,00 mm |
Średnica łba (A) | 22,00 mm |
Wysokość łba (B) | 3,00 mm |
Długość poniżej główki (C) | 13,80 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | Poliamid - PA 66 |
Pasuje do pojazdów produkcji | Citroen, Peugeot, Fiat |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 699783, 9621385880, 6997T2, 9467585489 |
miejsce instalacji | Interior, Komora silnika, Nadwozie |