Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ S

SPINKA TAPICER.(D3,25-3,75MM)PA66-CZARNA

Nr art. 0501102043

EAN 4046777720662

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ S

Nr art. 0501102043

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./maks. średnica wierconego otworu

6,70-6,75 mm

Min./maks. grubość zamocowania

2,00-4,50 mm

Średnica łba (A)

18,00 mm

Wysokość łba (B)

3,70 mm

Długość poniżej główki (C)

17,50 mm

Kolor

Czarny

Materiał

Poliamid - PA 66

Pasuje do pojazdów produkcji

Uniwersalny, Chevrolet, Daewoo, Ford, Opel

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

4855809, 4811301/11589289

miejsce instalacji

Uniwersalne, Podwozie, Przedni zderzak