Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ S

SPINK.TAP.PLA-DEMONTOWALNA-PA66-CZARNA

Nr art. 0500300001

EAN 4065746628365

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ S

Nr art. 0500300001

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./maks. średnica wierconego otworu

8,00-8,80 mm

Min./maks. grubość zamocowania

3,00-8,00 mm

Średnica łba (A)

14,50 mm

Wysokość łba (B)

2,30 mm

Długość poniżej główki (C)

21,00 mm

Kolor

Czarny

Materiał

Poliamid - PA 66

Pasuje do pojazdów produkcji

Audi, Volkswagen, GM, Renault, Ford

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

21030249, N807389S, 6503598, 1039463, 8E0825267, 7701049271, 4803228

miejsce instalacji

Napęd / koło, Uniwersalne