Nit rurkowy forma A
DIN 7340, mosiądz niklowany, forma A
NIT RURKOWY-DIN7340-MS-A-(E2J)-3X0,3X4
Nr art. 0926313204
EAN 4057708051779
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Niklowana |
Kształt | A |
Średnica znamionowa (d1) | 3 mm |
Średnica łba (d2) | 4,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 0,5 mm |
Długość (l1) | 4 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,101 g |
Grubość ścianki (s) | 0,3 mm |
DIN | 7340 |