Nit rurkowy, jednoczęściowy

DIN 7339, mosiądz
NIT RURKOWY-DIN7339-MS-3X0,2X6

Nr art. 0926503106

EAN 4045727273289

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nit rurkowy, jednoczęściowy

Nr art. 0926503106

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 5000 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 7339 mosiądz, niepowlekany
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 7339

Materiał

Mosiądz

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Średnica znamionowa (d1)

3 mm

Średnica łba (d2)

5 mm

Długość (l1)

6 mm

Grubość ścianki (s)

0,2 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

0,105 g