Nit wbijany Typ 2

Push-in rivet type 2
MP-TOYOTA-IMPACTRIVET-BLACK

Nr art. 0501130055

EAN 4049557645919

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nit wbijany Typ 2

Nr art. 0501130055

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For demanding sheet metal fasteners with easy installation

Prosty montaż i demontaż


Możliwość ręcznego montażu



Doskonałe mocowanie i bezpieczne spasowanie w elemencie docelowym

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowania do blachy

Min./maks. średnica wierconego otworu

7,00-7,00 mm

Min./maks. grubość zamocowania

2,00-2,00 mm

Średnica łba (A)

6,80 mm

Wysokość łba (B)

4,00 mm

Długość poniżej główki (C)

2,50 mm

Kolor

Czarny

Materiał

PA 6 - poliamid

Pasuje do pojazdów produkcji

Citroen, Peugeot, Toyota

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

6822NK, 9046707166

miejsce instalacji

Podwozie, Przedni zderzak, Komora silnika, Nadwozie