Nit wbijany Typ 2

SPINKA-NIT-KST-DATSUN/NISSAN-SCHWARZ

Nr art. 0501132003

EAN 4047376901322

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nit wbijany Typ 2

Nr art. 0501132003

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For demanding sheet metal fasteners with easy installation

Prosty montaż i demontaż


Możliwość ręcznego montażu



Doskonałe mocowanie i bezpieczne spasowanie w elemencie docelowym

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowania do blachy

Min./maks. średnica wierconego otworu

8,00-8,20 mm

Min./maks. grubość zamocowania

2,50-3,00 mm

Średnica łba (A)

7,90 mm

Wysokość łba (B)

2,60 mm

Długość poniżej główki (C)

2,60 mm

Kolor

Czarny

Materiał

PA 6 - poliamid

Pasuje do pojazdów produkcji

Mitsubishi, Nissan

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

MR328954, 0155309321

miejsce instalacji

Interior, Przedni zderzak, Komora silnika