Nit wbijany Typ S
MP-HONDA-SUZUKI-TOYOTA-NIT DO WBIJANIA
Nr art. 0501129003
EAN 4047376901131
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 6,90-7,10 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 6,00-7,00 mm |
Średnica łba (A) | 14,70 mm |
Wysokość łba (B) | 2,20 mm |
Długość poniżej główki (C) | 13,20 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | Polioksymetylen |
Pasuje do pojazdów produkcji | Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco, Honda, Subaru, Suzuki, Toyota |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 71741883, 0940907332, 0940907332000, 9046707164, 73155ss0004 |
miejsce instalacji | Nadwozie, Uniwersalne, Interior, Komora silnika |