Nit z tworzywa sztucznego bez kołka Typ 1

SPINKA TAPICERSKA-BT-MB-ZABEZP-KST

Nr art. 050012323

EAN 4047376890619

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nit z tworzywa sztucznego bez kołka Typ 1

Nr art. 050012323

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Duży łeb i stopniowana stopka

Niższe koszty i oszczędność czasu


Szybkie i proste mocowanie na wcisk



Pewne osadzanie w elemencie docelowym

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Łączenie blachy, tektury, elementów wykończenia lub innych płaskich elementów

  • Małe otwory i małe obciążenia

Min./maks. średnica wierconego otworu

5,5-5,7 mm

Min./maks. grubość zamocowania

8-8,3 mm

Średnica łba

12 mm

Wysokość łba

2,2 mm

Długość

14,8 mm

Kolor

Naturalny

Materiał

PA 6 - poliamid

Pasuje do pojazdów produkcji

Uniwersalny

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

A0009871015

miejsce instalacji

Uniwersalne