Nit zrywalny z dużym łbem płasko-soczewkowym
Nit zryw d, łeb pł-socz, alum/st ocyn
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa x długość (d1 x l1) | 5,0 x 16,0 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 10,0-12,0 mm |
Średnica łba (dk) | 14 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,8 mm |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 5,1-5,2 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 2150 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 3100 N |
Materiał trzpienia | Stal |
Materiał tulei | Aluminium |
Powierzchnia trzpienia | Cynkowana, biała |
Powierzchnia tulei | Bez pokrycia |
Konstrukcja | Łeb duży płasko soczewkowy |
Normy | WN 944 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb płasko soczewkowy |