Nit zrywalny Typ S

SPINKA-OPEL-NIT MOCOW LISTW OZDOB

Nr art. 0500133
EAN 4047376890886
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
Materiał trzpienia

Aluminium

Powierzchnia trzpienia

Bez pokrycia

Materiał tulei

Stal szlachetna A2

Powierzchnia tulei

Bez pokrycia

Min./maks. średnica wierconego otworu

2,50-2,50 mm

Min./maks. grubość zamocowania

0,50-2,00 mm

Średnica wierconego otworu

2.50 mm

Średnica nita

1.45 mm

Długość nita

45.00 mm

Średnica łba

5.05 mm

Wysokość łba

0.90 mm

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

6028434, 164361

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej 2

90033713

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej 3

7703072177