Nit zrywalny, łeb płasko-soczewkowy

Nit zryw., łeb pł. socz., śr. wytrz., stal szl. A2
NIT-A2/A2-(3,5-6,0)-4,8X11,5

Nr art. 091348 60

EAN 4011231857048

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nit zrywalny, łeb płasko-soczewkowy

Nr art. 091348 60
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
Tuleja: Stal nierdzewna A2. Trzpień: Stal nierdzewna A2
  • Sfazowania ułatwiające wprowadzanie

  • Specjalny proces odkształcania

  • Mocowanie trzpienia
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa x długość (d1 x l1)

4,8 x 11,5 mm

Min./maks. zakres zacisku

3,5-6,0 mm

Średnica łba (dk)

9,5 mm

Wysokość łba (k1)

1,5 mm

Min./maks. średnica wierconego otworu

4,9-5,0 mm

Obciążenie pęknięcia poślizgowego

5000 N

Obciążenie zrywające przy rozciąganiu

4500 N

Materiał tulei

Stal szlachetna A2

Materiał trzpienia

Stal szlachetna A2

Powierzchnia tulei

Bez pokrycia

Powierzchnia trzpienia

Bez pokrycia

Normy

WN 913

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb kopułowy

Średnica trzpienia (dm)

3,0 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nitownica pneumatyczna do nitów zrywalnych PNG 102

NITOWNICA PNEUMATYCZNA PNG 102

Praktyczna, niewielka nitownica wykorzystująca sprężone powietrze do obsługi nitów zrywalnych z regulowanym wykrętakiem trzpieni nitów aktywowanym przez blokowany suwak.
x 1 szt.
Nitownica pneumatyczna do nitów zrywalnych PNG 122

NITOWNICA PNEUMATYCZNA PNG 122

Praktyczna, niewielka nitownica wykorzystująca sprężone powietrze do obsługi nitów zrywalnych z regulowanym wykrętakiem trzpieni nitów aktywowanym przez blokowany suwak.
x 1 szt.
Nitownica ręczna do nitów

NITOWNICA ZEBRA

Długi nosek do osadzania nitów zrywalnych o średnicy 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm z aluminium, miedzi, stali i stali nierdzewnej.
x 1 szt.
Szczypce nitownicy dźwigniowej HNG 26 N

RVTR-LEVR-HNG26N-(3,0-6,4MM)

Narzędzie do osadzania nitów zrywalnych i obróbki nitów zrywalnych o średn. 3,0–6,4 mm.
x 1 szt.
Ramiona nitownicy dźwigniowej HNG 28 N

RVTR-LEVR-HNG28N-(3,0-6,4MM)

Narzędzie do osadzania nitów zrywalnych z dźwignią do ustawiania różnej długości nitów (4 położenia) i do zaciskania nitów zrywalnych o średn. 3,0–6,4 mm.
x 1 szt.
Nitownica ręczna Combi

NITOWNICA DO NITOW I NITONAK-SYSKO-COMBI

Do nitów zrywalnych i nitonakrętek
x 1 szt.
Nitownica akumulatorowa do nitów ANG 18 COMPACT M-CUBE

NITOWNICA AKUMULATOR. ANG18COMPACT SOLO

Do bezprzewodowej obróbki nitów zrywalnych ze wszystkich materiałów, o średnicy od 2,4 do 4,8 mm
x 1 szt.
Zestaw combi do nitownicy ręcznej 15 el.

ZESTAW NITOW. DO NITÓW I NITONAK. KOMBI

Do nitów zrywalnych i nitonakrętek.