Nit zrywalny, łeb płasko-soczewkowy
Nit zryw., łeb pł. socz., śr. wytrz., stal szl. A2
NIT-A2/A2-(6,0-8,5)-4,8X14,5
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Sfazowania ułatwiające wprowadzanie
- Specjalny proces odkształcania
- Mocowanie trzpienia
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa x długość (d1 x l1) | 4,8 x 14,5 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 6,0-8,5 mm |
Średnica łba (dk) | 9,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,5 mm |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 4,9-5,0 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 5500 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 5000 N |
Materiał tulei | Stal szlachetna A2 |
Materiał trzpienia | Stal szlachetna A2 |
Powierzchnia tulei | Bez pokrycia |
Powierzchnia trzpienia | Bez pokrycia |
Normy | WN 913 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb kopułowy |
Średnica trzpienia (dm) | 3 mm |