Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Nit zrywalny, łeb płasko-soczewkowy

NIT-ALU/ST-(SW/A2K)-(4-8,0)-3,2X11

Nr art. 0915593211

EAN 4047376618800

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nit zrywalny, łeb płasko-soczewkowy

Nr art. 0915593211

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 500 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Tuleja: Aluminium AlMg 2,5, czarne anodowane, trzpień: Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)

Uniwersalny nit zrywalny

Zezwolenie na budowę dla Ø 4,8
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa x długość (d1 x l1)

3,2 x 11 mm

Min./maks. zakres zacisku

4,0-8,0 mm

Średnica łba (dk)

6,4 mm

Wysokość łba (k1)

1,1 mm

Min./maks. średnica wierconego otworu

3,3-3,5 mm

Obciążenie pęknięcia poślizgowego

750 N

Obciążenie zrywające przy rozciąganiu

820 N

Materiał tulei

Aluminium

Materiał trzpienia

Stal

Powierzchnia tulei

Anodowana na czarno

Powierzchnia trzpienia

Cynkowana, biała

Normy

WN 915

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb kopułowy

Średnica trzpienia (dm)

1,8 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nitownica pneumatyczna do nitów zrywalnych PNG 102

NITOWNICA PNEUMATYCZNA PNG 102

Praktyczna, niewielka nitownica wykorzystująca sprężone powietrze do obsługi nitów zrywalnych z regulowanym wykrętakiem trzpieni nitów aktywowanym przez blokowany suwak.
x 1 szt.
Nitownica pneumatyczna do nitów zrywalnych PNG 122

NITOWNICA PNEUMATYCZNA PNG 122

Praktyczna, niewielka nitownica wykorzystująca sprężone powietrze do obsługi nitów zrywalnych z regulowanym wykrętakiem trzpieni nitów aktywowanym przez blokowany suwak.
x 1 szt.
Nitownica ręczna do nitów

NITOWNICA ZEBRA

Długi nosek do osadzania nitów zrywalnych o średnicy 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm z aluminium, miedzi, stali i stali nierdzewnej.
x 1 szt.
Szczypce do nitowania ręcznego

NITOWNICA ZEBRA STAL 4,8 ALU

Do osadzania nitów zrywalnych o średnicy ∅ 2,4 mm, 3 mm i 4 mm z aluminium, miedzi, stali i stali nierdzewnej oraz nitów zrywalnych o średnicy ∅ 5 mm z aluminium
x 1 szt.
Nitownica ręczna do nitów

NITOWN.HAND RIVETER 4-ST 5-AL

Do osadzania nitów zrywalnych o średnicy ∅ 2,4 mm, 3 mm i 4 mm z aluminium, miedzi, stali i stali nierdzewnej oraz nitów zrywalnych o średnicy ∅ 5 mm z aluminium
x 1 szt.
Nitownica ręczna do nitów z głowicą obrotową

NITOWNICA UNIWERSALNA KOMPLET

x 1 szt.
Szczypce nitownicy dźwigniowej HNG 26 N

RVTR-LEVR-HNG26N-(3,0-6,4MM)

Narzędzie do osadzania nitów zrywalnych i obróbki nitów zrywalnych o średn. 3,0–6,4 mm.
x 1 szt.
Ramiona nitownicy dźwigniowej HNG 28 N

RVTR-LEVR-HNG28N-(3,0-6,4MM)

Narzędzie do osadzania nitów zrywalnych z dźwignią do ustawiania różnej długości nitów (4 położenia) i do zaciskania nitów zrywalnych o średn. 3,0–6,4 mm.
x 1 szt.
Nitownica ręczna Combi

NITOWNICA DO NITOW I NITONAK-SYSKO-COMBI

Do nitów zrywalnych i nitonakrętek
x 1 szt.
Nitownica akumulatorowa do nitów ANG 18 COMPACT M-CUBE

NITOWNICA AKUMULATOR. ANG18COMPACT SOLO

Do bezprzewodowej obróbki nitów zrywalnych ze wszystkich materiałów, o średnicy od 2,4 do 4,8 mm
x 1 szt.
Zestaw combi do nitownicy ręcznej 15 el.

ZESTAW NITOW. DO NITÓW I NITONAK. KOMBI

Do nitów zrywalnych i nitonakrętek.
x 1 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.