Nit zrywalny, łeb płasko-soczewkowy
NIT-ALU/ST-(SW/A2K)-(4,0-9,6)-4X13
Nr art. 0915594013
EAN 4047376618848
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Uniwersalny nit zrywalny
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Średnica znamionowa x długość (d1 x l1) | 4 x 13 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 4,0-9,6 mm |
Średnica łba (dk) | 8,0 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,4 mm |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 4,1-4,3 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 1200 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 1600 N |
Materiał tulei | Aluminium |
Materiał trzpienia | Stal |
Powierzchnia tulei | Anodowana na czarno |
Powierzchnia trzpienia | Cynkowana, biała |
Normy | WN 915 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb kopułowy |
Średnica trzpienia (dm) | 2,2 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!