Nit zrywalny z łbem płaskim
Nit zrywalny, łeb kopułowy alum/stal ocynk stand
NIT ZR-ALU/ST-(-/A2K)-(17-22)-4,8X26
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysokiej jakości połączenie nitowe
- Równe, pewne zamknięcie
- Niezawodny, opatentowany mechanizm blokowania trzpienia
- Niezmiennie wysoka odporność na zużycie i ścinanie
- Połączenia nitowe o wysokiej wytrzymałości, odporne na uderzenia i nieprzepuszczalne dla rozpylonej wody
- Tuleja nitu nie odskoczy po poddaniu jej działaniu niskiego nominalnego zakresu mocowania
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa x długość (d1 x l1) | 4,8 x 26,0 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 17,0-22,0 mm |
Średnica łba (dk) | 9,6 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,6 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 1800 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 2100 N |
Materiał tulei | Aluminium, AlMg 2,5 |
Materiał trzpienia | Stal |
Powierzchnia tulei | Bez pokrycia |
Powierzchnia trzpienia | Cynkowana, biała |
Średnica wierconego otworu | 4,9 mm |
Normy | WN 936 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb kopułowy |
Średnica trzpienia (dm) | 2,6 mm |