Nit zrywalny, otwarty, z trzpieniem zerwanym i łbem stożkowym płaskim
ISO 15984 łeb stożkowy płaski, stal szlach. A2/A2
NIT-ISO15984-A2/A2-(8,0-11,0)-5,0X16,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Średnica znamionowa (d1) | 5 mm |
Długość (l1) | 16 mm |
Średnica łba (dk) | 10,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,1 mm |
Materiał tulei | Stal szlachetna A2 |
Materiał trzpienia | Stal szlachetna A2 |
Powierzchnia tulei | Bez pokrycia |
Powierzchnia trzpienia | Bez pokrycia |
Min./maks. zakres zacisku | 8,0-11,0 mm |
Średnica wierconego otworu | 5,1 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 4700 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 5800 N |
Średnica znamionowa x długość (Ø d x l) | 5 x 16 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 120 stopni |
Kąt łba | 120 Stopnie |