Nit zrywalny z łbem płaskim
NIT-MHD-ALU/ST-(CZAR./A2K)8,5-12,5)-4X16
Nr art. 093614 16
EAN 4024835469753
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bezpieczne połączenie
- Idealne właściwości zniekształcania umożliwiają łączenie różnych materiałów (np. metalu z drewnem, metalu z tworzywem sztucznym, mocowania na kamieniach, betonie i innych materiałach budowlanych
- Duża odporność na korozję
- Wysoka wytrzymałość pod wpływem obciążeń promieniowych i osiowych na połączeniach nitowanych
- Jednolite łączenie głowicy zamykającej
- Nie można przekręcić
- Łatwość nitowania dużych części
- Łatwa obsługa podczas montażu
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Średnica znamionowa x długość (d1 x l1) | 4 x 16 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 10,5-12,5 mm |
Średnica łba (dk) | 12,0 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,4 mm |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 4,1-4,2 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 1250 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 1800 N |
Materiał trzpienia | Stal |
Materiał tulei | Aluminium |
Powierzchnia trzpienia | Cynkowana, biała |
Powierzchnia tulei | Lakierowane |
Normy | WN 936 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb okrągły |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!