Nit zrywalny z łbem płaskim pias®

nit samowiercący pias, alum/st ocynk
NIT-ALU/ST-(-/A2K)-(1,6-5,0)-4,8X10
ZEBRA

Nr art. 091564850
EAN 4024835000543
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Tuleja: Aluminium. Trzpień: Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)

Wiercenie i nitowanie w jednym kroku



Tuleja: Aluminium. Trzpień: Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)



Specjalny zakres nitowania



Oszczędność 80% czasu



Końcówka wiertarska ze stali hartowanej dobrej jakości:


  • Precyzyjne pozycjonowanie bez nakłuwania środka

  • Możliwość stosowania ze stalami do S 355


Aluminiowy korpus nitu w jakości ZEBRA®:


  • Czyste tworzenie głowicy zamykającej

  • Niezawodne zazębianie trzpienia

  • Stała wysoka wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie

  • Połączenie nitu odporne na uderzenia i rozpyloną wodę
Uwaga

Tylko do montażu za pomocą nasadki do nitowania i odpowiedniej przystawki.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał tulei

Aluminium

Materiał trzpienia

Stal

Powierzchnia tulei

Bez pokrycia

Powierzchnia trzpienia

Cynkowana, biała

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Średnica znamionowa x długość (Ø d x l1)

4,8 x 10 mm

Średnica łba (dk)

9,5 mm

Wysokość łba (k1)

1,6 mm

Długość wiertełka (lp)

10,8 mm

Średnica wiertła (dp)

5 mm

Min./maks. zakres zacisku

1,6-5,0 mm

Maks. grubość materiału z aluminium

5 mm

Maks. grubość materiału ze stali

4 mm

Obciążenie pęknięcia poślizgowego

1500 N

Obciążenie zrywające przy rozciąganiu

2200 N

Typ łba

Łeb kopułowy

Formowanie głowicy

Ostrze samowiercące

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zacisk

NASADKA -TL 4MM

Do osadzania nitów zrywalnych
x 1 szt.
Zacisk

NASADKA -TL-5MM

Do osadzania nitów zrywalnych
x 1 szt.
Przystawka do nitów zrywalnych

PRZYSTAWKA DO NITOWANIA DO NIT.ZRYW.

Do nitów zrywalnych z aluminium, stali i stali nierdzewnej o średnicy 2,4–5,0 mm