Nit zrywalny z łbem płaskim pias®
nit samowiercący pias, alum/st ocynk
NIT-ALU/ST-(-/A2K)-(4,5-9,5)-4,8X15
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wiercenie i nitowanie w jednym kroku
Tuleja: Aluminium. Trzpień: Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Specjalny zakres nitowania
Oszczędność 80% czasu
Końcówka wiertarska ze stali hartowanej dobrej jakości:
- Precyzyjne pozycjonowanie bez nakłuwania środka
- Możliwość stosowania ze stalami do S 355
Aluminiowy korpus nitu w jakości ZEBRA®:
- Czyste tworzenie głowicy zamykającej
- Niezawodne zazębianie trzpienia
- Stała wysoka wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie
- Połączenie nitu odporne na uderzenia i rozpyloną wodę
Tylko do montażu za pomocą nasadki do nitowania i odpowiedniej przystawki.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał tulei | Aluminium |
Materiał trzpienia | Stal |
Powierzchnia tulei | Bez pokrycia |
Powierzchnia trzpienia | Cynkowana, biała |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Średnica znamionowa x długość (Ø d x l1) | 4,8 x 15 mm |
Średnica łba (dk) | 9,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,6 mm |
Długość wiertełka (lp) | 16,6 mm |
Średnica wiertła (dp) | 5 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 4,5-9,5 mm |
Maks. grubość materiału z aluminium | 10 mm |
Maks. grubość materiału ze stali | 10 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 1500 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 2200 N |
Typ łba | Łeb kopułowy |
Formowanie głowicy | Ostrze samowiercące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!