Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Nit zrywalny z dużym łbem płasko-soczewkowym

NIT-ALU/ST-(SW/A2K)-(6,5-12,5)-4,8X17

Nr art. 091594817

EAN 4047376618510

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nit zrywalny z dużym łbem płasko-soczewkowym

Nr art. 091594817

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 250 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Tuleja: Aluminium, anodowane na czarno Trzpień: Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K).

Uniwersalny nit zrywalny

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa x długość (d1 x l1)

4,8 x 17 mm

Min./maks. zakres zacisku

6,5-12,5 mm

Średnica łba (dk)

16,0 mm

Wysokość łba (k1)

1,8 mm

Min./maks. średnica wierconego otworu

4,9-5,1 mm

Obciążenie pęknięcia poślizgowego

1470 N

Obciążenie zrywające przy rozciąganiu

2400 N

Materiał trzpienia

Stal

Materiał tulei

Aluminium

Powierzchnia trzpienia

Cynkowana, biała

Powierzchnia tulei

Anodowana na czarno

Normy

WN 915

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb duży płasko soczewkowy

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nitownica pneumatyczna do nitów zrywalnych PNG 102

NITOWNICA PNEUMATYCZNA PNG 102

Praktyczna, niewielka nitownica wykorzystująca sprężone powietrze do obsługi nitów zrywalnych z regulowanym wykrętakiem trzpieni nitów aktywowanym przez blokowany suwak.
x 1 szt.
Nitownica pneumatyczna do nitów zrywalnych PNG 122

NITOWNICA PNEUMATYCZNA PNG 122

Praktyczna, niewielka nitownica wykorzystująca sprężone powietrze do obsługi nitów zrywalnych z regulowanym wykrętakiem trzpieni nitów aktywowanym przez blokowany suwak.
x 1 szt.
Nitownica ręczna do nitów

NITOWNICA ZEBRA

Długi nosek do osadzania nitów zrywalnych o średnicy 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm z aluminium, miedzi, stali i stali nierdzewnej.
x 1 szt.
Szczypce nitownicy dźwigniowej HNG 26 N

RVTR-LEVR-HNG26N-(3,0-6,4MM)

Narzędzie do osadzania nitów zrywalnych i obróbki nitów zrywalnych o średn. 3,0–6,4 mm.
x 1 szt.
Ramiona nitownicy dźwigniowej HNG 28 N

RVTR-LEVR-HNG28N-(3,0-6,4MM)

Narzędzie do osadzania nitów zrywalnych z dźwignią do ustawiania różnej długości nitów (4 położenia) i do zaciskania nitów zrywalnych o średn. 3,0–6,4 mm.
x 1 szt.
Nitownica ręczna Combi

NITOWNICA DO NITOW I NITONAK-SYSKO-COMBI

Do nitów zrywalnych i nitonakrętek
x 1 szt.
Nitownica akumulatorowa do nitów ANG 18 COMPACT M-CUBE

NITOWNICA AKUMULATOR. ANG18COMPACT SOLO

Do bezprzewodowej obróbki nitów zrywalnych ze wszystkich materiałów, o średnicy od 2,4 do 4,8 mm
x 1 szt.
Zestaw combi do nitownicy ręcznej 15 el.

ZESTAW NITOW. DO NITÓW I NITONAK. KOMBI

Do nitów zrywalnych i nitonakrętek.
x 1 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.