Nit zrywalny z tworzywa sztucznego
SPINKA-KST-(1,50-4,50)-4,90X15,80
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwy montaż
Przy użyciu nitownicy do nitów zrywalnych z tworzywa sztucznego.
Odporność na korozję
Nie przewodzi prądu
Bez ryzyka uszkodzenia powierzchni lakierowanych.
Materiał
Tuleja nitu z tworzywa PA, nitośruba z tworzywa POM, kolor czarny.
Materiały dodatkowe(X)
Do montowania elementów wykończeniowych z tworzywa sztucznego, osłon głośników, desek rozdzielczych i wnętrz nadkoli w branży motoryzacyjnej oraz wszelkich części z tworzywa sztucznego wewnątrz pojazdów.
Średnica wierconego otworu | 5 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 1,5-4,5 mm |
Średnica tulei | 4,9 mm |
Długość tulei | 15,8 mm |
Średnica łba | 11,8 mm |
Wysokość łba | 3,3 mm |
Kolor | Czarny |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!