Nit zrywalny z tworzywa sztucznego
SPINKA-KST-(2,50-5,00)-6,60X17,30
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwy montaż
Przy użyciu nitownicy do nitów zrywalnych z tworzywa sztucznego.
Odporność na korozję
Nie przewodzi prądu
Bez ryzyka uszkodzenia powierzchni lakierowanych.
Materiał
Tuleja nitu z tworzywa PA, nitośruba z tworzywa POM, kolor czarny.
Materiały dodatkowe(X)
Do montowania elementów wykończeniowych z tworzywa sztucznego, osłon głośników, desek rozdzielczych i wnętrz nadkoli w branży motoryzacyjnej oraz wszelkich części z tworzywa sztucznego wewnątrz pojazdów.
Min./maks. średnica wierconego otworu | 6,7-7 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 2,5-5 mm |
Średnica tulei | 6,6 mm |
Długość tulei | 17,3 mm |
Średnica łba | 13 mm |
Wysokość łba | 2,5 mm |
Kolor | Czarny |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!