Nit zrywalny z tworzywa sztucznego
SPINKA-KST-(4,00-10,00)-6,30X25,20
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwy montaż
Przy użyciu nitownicy do nitów zrywalnych z tworzywa sztucznego.
Odporność na korozję
Nie przewodzi prądu
Bez ryzyka uszkodzenia powierzchni lakierowanych.
Materiał
Tuleja nitu z tworzywa PA, nitośruba z tworzywa POM, kolor czarny.
Materiały dodatkowe(X)
Do montowania elementów wykończeniowych z tworzywa sztucznego, osłon głośników, desek rozdzielczych i wnętrz nadkoli w branży motoryzacyjnej oraz wszelkich części z tworzywa sztucznego wewnątrz pojazdów.
Min./maks. średnica wierconego otworu | 6,3-6,5 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 4-10,3 mm |
Średnica tulei | 6,3 mm |
Długość tulei | 25,2 mm |
Średnica łba | 16,9 mm |
Wysokość łba | 2,5 mm |
Kolor | Czarny |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 7142151750 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!