Nit zrywalny z tworzywa sztucznego Typ 2

SPINKA TAPICERSKA -KST

Nr art. 0500411

EAN 4011231424202

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nit zrywalny z tworzywa sztucznego Typ 2

Nr art. 0500411

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kołek nitowany, zaostrzony
  • Łatwy montaż przy użyciu nitownicy do nitów zrywalnych

  • Odporność na korozję z uwagi ochronę przed korozją stykową

  • Możliwość wykonania połączenia nieprzewodzącego

  • Możliwość mocowania we wgłębieniach
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./maks. średnica wierconego otworu

5,10-5,20 mm

Min./maks. grubość zamocowania

5,00-9,00 mm

Średnica tulei (A)

5,00 mm

Długość tulei (B)

12,00 mm

Średnica łba (C)

11,00 mm

Wysokość łba (D)

1,50 mm

Kolor

Czarny

Materiał tulei

Poliamid

Materiał trzpienia

Poliamid – PA 66

Pasuje do pojazdów produkcji

BMW

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

51711952019

miejsce instalacji

Uniwersalne, Nadwozie