Nitonakrętka z łbem płasko-soczewkowym
Aluminiowy łeb płasko-soczewkowy
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podane wartości to wartości orientacyjne. Dlatego podawane informacje mogą ulegać zmianie zależnie od obrabianego elementu, tolerancji otworu i struktury powierzchni.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Bez osłony |
Średnica zewnętrzna (d2) | 6,9 mm |
Długość (l1) | 13 mm |
Min./maks. zakres zacisku (s1) | 0,5-3 mm |